Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal LKV 10037


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Verdrahtungskanal LKV 10037
Verdrahtungskanal LKV 10037
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-55951179
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6178334
EAN/GTIN:
     4012196010806
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal obo
verdrahtungskanal
verdrahtungskanal bxh 80x100

Verdrahtungskanal LKV 10037

Verdrahtungskanal nach DIN EN 50085-2-3 inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als DIN-Kanal. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
100 mm
Breite:
37,5 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
0 mm
Schlitzabstand:
12,5 mm
Schlitzbreite:
5 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
32
€ 5,90*
ab € 6,36*
€ 8,03*
2
€ 5,46*
ab € 6,315*
€ 8,915*
32
€ 5,95*
ab € 7,20*
€ 8,96*
Lager 6012
2
€ 3,90*
ab € 7,195*
€ 10,075*
8 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 10,21*
€ 14,10*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 10,075*
€ 11,98925
pro Meter
ab 4 Meter
€ 9,955*
€ 11,84645
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,365*
€ 11,14435
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,965*
€ 10,66835
pro Meter
ab 40 Meter
€ 8,645*
€ 10,28755
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 7,195*
€ 8,56205
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 7,195* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 20,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178540
ab € 35,37*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178542
ab € 49,30*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178533
ab € 171,37*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178092
ab € 0,201*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178349
ab € 0,19411*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178527
ab € 59,64*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178529
ab € 59,34*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178520
ab € 7,01*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178525
ab € 8,28*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178533
ab € 194,08*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178529
ab € 77,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.