Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte 1f Mod.45 f.T4L/T8NL T8NL P45 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckplatte 1f Mod.45 f.T4L/T8NL T8NL P45 7035
Abdeckplatte 1f Mod.45 f.T4L/T8NL T8NL P45 7035
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-55961501
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7408478
EAN/GTIN:
     4012195115915
Suchbegriffe:
Abdeckplatte (Unterflurkanal)

Abdeckplatte 1f Mod.45 f.T4L/T8NL T8NL P45 7035

Abdeckplatte mit eckiger Öffnung für eine 1fach-Steckdose der Bauart Modul 45, passend zur T4L- und T8NL-Schmalseite oder zur T4L- und T8NL-Längsseite (1/2-Abdeckung).
Weitere Informationen:
Länge der Abdeckplatte:
85 mm
Anwendung:
Aufflur-Tank
Anzahl der einfachen Öffnungen:
1
Anzahl der quadratischen Öffnungen:
1
Installationstechnik:
Rastermaß 45
Befestigungsart:
rasten
Blindplatte:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Geeignet für Beschriftungsfeld:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,24*
€ 5,70*
1
€ 5,95*
ab € 4,12*
€ 6,11*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,17*
€ 6,18*
1
€ 5,00*
ab € 4,27*
€ 6,32*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 4,83*
€ 7,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7408474
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.