Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschkralle AH-814


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsklammer 8-14mm Federst gvz
Befestigungsklammer 8-14mm Federst gvz
Artikel-Nr.:
     6012B-55967893
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     AH-814
EAN/GTIN:
     4013339744541
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung

Flanschkralle AH-814

E-Klips, Flanschkralle. zum Aufschlagen mit dem Hammer auf verschiedenste Trägerflansche. Abmessungen (ca. Maße) für Flanschstärke T : 8 - 14 mm Aufschlagtiefe B : 20,3 mm Befestigungslochung : Ø 6,5 mm Lochabstand zur Flanschoberfläche A : 26 mm Tragfähigkeit F : 0,9 kN Werkstoff : Stahl, mechanisch verzinkt/passiviert nach DIN EN ISO 9227
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Federklemme
Anschlussart/-bauteil:
Kette
Gewindemaß (metrisch):
6,5
Geeignet für Flanschstärke:
8..14 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Federstahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bruchlast:
900 N
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,9891*
€ 1,2691*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 1,0295*
€ 1,3195*
100
€ 5,95*
ab € 1,17528*
€ 1,48528*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,98981*
€ 1,54981*
17 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 1,3706*
€ 1,6906*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,3195*
€ 1,57021
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2595*
€ 1,49881
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0295*
€ 1,22511
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 131,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niedax
ab € 1,05*
Ähnlich
Niedax
ab € 0,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.