Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aussengitter Stahl Wandgitter LZP 31


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-56156874
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0151.0258
EAN/GTIN:
     4012799512585
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Lamellengitter

Aussengitter Stahl Wandgitter LZP 31

Außengitter zur Be- und Entlüftung. Mit feststehenden, regenabweisenden Wetterschutz-Lamellen. Mit Rahmen zum Einbau in gemauerte Wände. Schutzgitter gemäß DIN EN ISO 13857.Artikel: LZP 31, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Einbau: außen, Einbauort: Wand / Kanal, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 8,48 kg, Gewicht mit Verpackung: 8,99 kg, Kanalmaß: 600 mm x 350 mm, Breite: 629 mm, Höhe: 425 mm, Tiefe: 73 mm, Breite mit Verpackung: 690 mm, Höhe mit Verpackung: 440 mm, Tiefe mit Verpackung: 90 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Nennbreite Kanal:
629 mm
Nennhöhe Kanal:
425 mm
Frontbreite:
629 mm
Fronthöhe:
425 mm
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 184,69*
€ 220,44*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 186,68*
€ 223,65*
Frei Haus
ab € 190,21*
€ 226,76*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 193,52*
€ 230,49*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 195,11*
€ 233,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,70*
€ 278,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,45*
€ 275,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,16*
€ 266,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,20*
€ 257,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,11*
€ 232,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.