Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aussengitter Stahl Wandgitter LZP 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-56156892
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0151.0315
EAN/GTIN:
     4012799513155
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Lamellengitter

Aussengitter Stahl Wandgitter LZP 56

Außengitter zur Be- und Entlüftung. Mit feststehenden, regenabweisenden Wetterschutz-Lamellen. Mit Rahmen zum Einbau in gemauerte Wände. Schutzgitter gemäß DIN EN ISO 13857.Artikel: LZP 56, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Einbau: außen, Einbauort: Wand / Kanal, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 16,3 kg, Gewicht mit Verpackung: 17,1 kg, Kanalmaß: 1000 mm x 500 mm, Breite: 1029 mm, Höhe: 575 mm, Tiefe: 73 mm, Breite mit Verpackung: 1090 mm, Höhe mit Verpackung: 580 mm, Tiefe mit Verpackung: 110 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Nennbreite Kanal:
1029 mm
Nennhöhe Kanal:
575 mm
Frontbreite:
1029 mm
Fronthöhe:
575 mm
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 375,89*
€ 434,78*
Frei Haus
ab € 380,00*
€ 440,48*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 383,99*
€ 444,64*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 387,63*
€ 447,32*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 397,72*
€ 460,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,64*
€ 529,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,12*
€ 522,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,90*
€ 503,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,71*
€ 489,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,99*
€ 456,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.