Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Hochleistungsvent. 1-PH HQW 400/6 TK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-56159755
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     01110
EAN/GTIN:
     4010184011101
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter

Axial-Hochleistungsvent. 1-PH HQW 400/6 TK

Axial-Hochleistungsventilator mit quadratischer Einbauplatte, Einströmdüse, direkt angetrieben. Quadratische Einbauplatte mit angeformter Düse aus verzinktem Stahlblech, zweifach lackiert, Farbe papyrusweiß. Laufrad mit 7 Schaufeln aus Thermoplast. Hoher Wirkungsgrad, niedriges Betriebs- geräusch. Vibrationsfreier Lauf durch dynamische Wuchtung nach Gütestufe G 6.
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Mediumtemperatur:
-30..60 °C
Volumenstrom:
2570 m³/h
Drehzahl:
930 1/min
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
Be- und Entlüftung
Nennweite:
400 mm
Verschlussklappe:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 732,15*
€ 827,57*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 733,48*
€ 833,13*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 744,93*
€ 841,33*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 754,64*
€ 852,09*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 774,66*
€ 876,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 876,79*
€ 1.043,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 876,00*
€ 1.042,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 841,81*
€ 1.001,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 814,55*
€ 969,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 774,66*
€ 921,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00960
ab € 420,96*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01104
ab € 559,75*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01102
ab € 402,82*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01111
ab € 732,81*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00992
ab € 932,78*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00991
ab € 931,98*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01113
ab € 1.191,10*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01112
ab € 984,35*
Ähnlich
Helios
A011272
ab € 284,38*
Ähnlich
Helios
A081492
ab € 364,57*
Ähnlich
Helios
A040112
ab € 586,85*
Ähnlich
Helios
A051502
ab € 572,89*
Ähnlich
Helios
A021512
ab € 614,27*
Ähnlich
Helios
A080902
ab € 618,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.