Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-56245686 Herst.-Nr.: 2608579916 EAN/GTIN: 4059952523149 |
| |
|
| | |
| Meißel-Hammerbohrer 11-tlg SDS-Plus 2608579916 Der SDS plus-3 Bohrer bietet Langlebigkeit beim Bohren in Beton. Um eine Wärmeentwicklung zu vermeiden, bietet das 4-spiralige Dura-Design einen effektiven Bohrmehlabtransport für eine gesteigerte Langlebigkeit. Er besteht aus hochlegiertem Stahl, der mit einer optimierten Härtungstechnologie hergestellt wird, um dem Verschleiß zu verhindern. Für eine zusätzliche Widerstandsfähigkeit werden die gekerbten Schneidekanten aus einer von Bosch kontrollierten idealen Carbide-Mischung hergestellt. Weitere Informationen: | | Anzahl der Meißel und Punzen: | 2 | Anzahl der HSS-Spiralbohrer: | 9 | Gesamtzahl der Werkzeuge: | 11 | Elektromonteur-Set: | nein | Heizungs-/Sanitärmonteur-Set: | nein | Verpackung: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 30,66* | € 38,69* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 30,55* | € 38,70* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 31,38* | € 39,41* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 31,33* | € 39,47* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 35,89* | € 45,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 35,89* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|