| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-56550255 Herst.-Nr.: 50516 EAN/GTIN: 4018325525241 |
| |
|
| | |
| Cekon-Stecker CT 516/ 6H #50516 Isogekapselt Weitere Informationen: | | IEC-Stromstärke: | 16 A | Polzahl: | 5 | Spannung nach EN 60309-2: | 400 V (50+60 Hz) rot | Uhrzeit-Stellung: | 6 h | Kennfarbe: | rot | Phasenwender: | nein | Schutzart (IP): | IPX4 | Anschlusstechnik: | Schraubklemme | Kabeleinführung: | Knickschutztülle | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,44* | € 5,22* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 3,55* | € 5,36* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,66* | € 5,51* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3,74* | € 5,74* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 4,15* | € 6,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|