Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbausteckdose gerade 125A 4p 400V 6h IP67 13435


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     6012B-56551532
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     13435
EAN/GTIN:
     4024941134354
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Anbausteckdose gerade 125A 4p 400V 6h IP67 13435

Anbausteckdose gerade
125A 4p (3P+PE) 400V (380 - 415V~) 6h IP67
Frequenz: 50/60Hz
Technische Kennfarbe: rot RAL 3000
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt
Maximaler Leiterquerschnitt: 70,0 qmm (möglicherweise begrenzt durch eingesetzte Kabeleinführung)
Gehäusematerial: Polyamid
Anschlusstechnik: Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt
Kabeleinführung: sonstige
Gerätefarbe: Klappdeckel rot RAL 3000, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035
Gerätehöhe: 130 mm, Gerätebreite: 130 mm, Gerätetiefe: 166 mm
Flanschmaß vertikal: 130 mm, Flanschmaß horizontal: 130 mm
Bohrlochabstand vertikal: 104 mm, Bohrlochabstand horizontal: 104 mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
125 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
3000
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 366,22*
€ 427,22*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 384,31*
€ 447,20*
Frei Haus
ab € 450,80*
€ 522,50*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 443,67*
€ 523,48*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 458,46*
€ 527,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,54*
€ 627,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,14*
€ 623,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,59*
€ 596,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,12*
€ 579,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,46*
€ 545,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
2195
ab € 325,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.