Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenkontakt 0,14-0,37qmm 09330006217


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenkontakt 0,14-0,37qmm 09330006217
Buchsenkontakt 0,14-0,37qmm 09330006217
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-56554881
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09330006217
EAN/GTIN:
     5713140050013
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker harting

Buchsenkontakt 0,14-0,37qmm 09330006217

Crimpkontakt, Betriebsstrom: 16 A, Buchse, Kupferlegierung, vergoldet, Leiterquerschnitt: 0,14...0,37 mm², AWG 26 ... AWG 22
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
16 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..0,37 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..0,37 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Abisolierlänge:
7,5 mm
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 2,0207*
€ 2,2307*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 2,13*
€ 2,34*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 2,14432*
€ 2,36432*
1
€ 5,00*
ab € 2,00*
€ 2,92*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 2,29*
€ 3,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
1651470000
ab € 0,7991*
Ähnlich
Weidmüller
1201200000
ab € 0,17684*
Ähnlich
Weidmüller
1651480000
ab € 0,7491*
Ähnlich
Weidmüller
1201400000
ab € 0,17684*
Ähnlich
Weidmüller
1201500000
ab € 0,1891*
Ähnlich
ILME
CCFD0.3
ab € 0,92*
Ähnlich
RS Pro
2084467
ab € 87,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.