Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenwender 16A 5p 400V 6h IP44 2602


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phasenwender 16A 5p 400V 6h IP44 2602
Phasenwender 16A 5p 400V 6h IP44 2602
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-56559930
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     2602
EAN/GTIN:
     4024941026024
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
CEE-Phasenwender
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker

Phasenwender 16A 5p 400V 6h IP44 2602

Phasenwender als Aufbaugerätestecker
16A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 - 240/415V~) 6h IP44
Frequenz: 50/60Hz
Technische Kennfarbe: rot RAL 3000
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt
Maximaler Leiterquerschnitt: 2,5 qmm
Gehäusematerial: Polyamid
Anschlusstechnik: mit Schraubklemme
Kabeleinführung: sonstige
Gerätefarbe: Kragen rot RAL 3000, Gehäuse grau RAL 7035
Gerätehöhe: 129 mm, Gerätebreite: 84 mm, Gerätetiefe: 78 mm
Flanschmaß vertikal: 84 mm, Flanschmaß horizontal: 84 mm
Bohrlochabstand vertikal: 64 mm, Bohrlochabstand horizontal: 64 mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
3000
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Aufbaugerätestecker
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,07*
€ 41,07*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 42,45*
€ 54,08*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 54,79*
€ 68,41*
4 Tage
5
€ 5,90*
ab € 57,36*
€ 70,20*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 69,55*
€ 82,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,23*
€ 97,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,15*
€ 97,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,33*
€ 92,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,53*
€ 89,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,46*
€ 88,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,55*
€ 82,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
3136
ab € 4,76*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
310634
ab € 40,45*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
31536
ab € 20,45*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
303-TLS
ab € 7,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.