Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetkontakt Öffnerkontakt MKSA204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetkontakt Öffnerkontakt MKSA204
Magnetkontakt Öffnerkontakt MKSA204
Artikel-Nr.:
     6012B-56751305
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     36210
EAN/GTIN:
     4015162362107
Suchbegriffe:
Reedkontakt
Reedschalter
SmartHome Türsicherung
Kontaktmelder

Magnetkontakt Öffnerkontakt MKSA204

Magnetkontakt, Aufbau-Reedkontakt (Öffner, NC) zur Absicherung von Türen oder Fenstern. Schaltabstand: ca. 40mm. Kontaktbelastung: max. 500mA / 6VA. In robustem Metallgehäuse mit ca. 60cm 2-adrigem Anschlusskabel. Besteht aus Kontakt, Magnet und 4 Schrauben. Abmessungen: 17 x 50 x 10mm. Kann über ein Eingangsmodul 9000E1, 9000E8, 9000E16 oder 9000EA4 an den Bus des System 9000 angebunden werden (max.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Kontakte:
1 Öffner
Drahtlos:
nein
Mit Anschlusskabel:
ja
Leitungslänge des Verbindungskabels:
0,6 m
Farbe:
sonstige
Länge des Sensors:
17 mm
Breite des Sensors:
50 mm
Höhe des Sensors:
10 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,67*
€ 22,04*
4 Tage
1
€ 4,95*
ab € 15,78*
€ 22,24*
€ 5,00*
ab € 16,03*
€ 22,42*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,02*
€ 23,55*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 18,15*
€ 25,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Indexa
33192
ab € 5,51*
Zubehör
Indexa
33098
ab € 7,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.