Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-56756662 Herst.-Nr.: 44171 EAN/GTIN: 4011459441715 |
| |
|
| | |
| Zweiklang-Gong ws 8-12V,85dB,m.Dauert. GONG 169 DKw Der elektromechanische Zweiklang-Gong ist mit Klangplatten aus echtem Glockenstahl hergestellt. Das Gehäuse besteht aus weißem Kunststoff. Ein Zweiklang mit Wiederholung (Dauerklang, Taktfrequenz 2 Hz) ist möglich. Die maximale Lautstärke ist 80 dB(A). Weitere Informationen: | | Gehäusefarbe: | sonstige | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Lautstärke: | 80 dB | Nennspannung: | 8..12 V | Schutzart (IP): | IP20 | Schutzart (NEMA): | 1 | Stromart: | AC | Stromaufnahme: | 1..1,5 A | Batterie eingebaut: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 25,20* | € 34,34* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 25,43* | € 34,45* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,55* | € 34,89* | | | | | 38 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,69* | € 34,99* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 28,69* | € 38,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|