Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-57267013 Herst.-Nr.: XVBC2B3D EAN/GTIN: 3389119026413 |
| |
|
| | |
| Beleuchtete Einheit mit Lichtdiffusor XVBC2B3D Modulare Universal Signalstation mit 70mm Durchmesser. Diese Baureihe besteht aus modularen Komponenten, die individuell und einfach zusammengestellt werden können. Weitere Informationen: | | Funktion: | Dauerlicht | Farbe: | grün | Außendurchmesser: | 70 mm | Betriebsspannung bei AC 50 Hz: | 24 V | Betriebsspannung bei AC 60 Hz: | 24 V | Betriebsspannung bei DC: | 24 V | Spannungsart: | AC/DC | Leuchtmittel: | LED | Gehäusefarbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, meldelampe grün, kontrolllampe, meldeleuchte 24v |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 39,89* | € 51,14* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 39,98* | € 51,25* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 40,49* | € 51,92* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 40,91* | € 52,46* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,87* | € 52,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|