Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türsprechstelle 4Klingel alu IP33 DoorSpeak 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Türsprechstelle 4Klingel alu IP33 DoorSpeak 4
Türsprechstelle 4Klingel alu IP33 DoorSpeak 4
Artikel-Nr.:
     6012B-57464556
Hersteller:
     Agfeo
Herst.-Nr.:
     6101562
EAN/GTIN:
     4021972015621
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Klingel-Schilder
Klingelschilder
Sprechanlagenset

Türsprechstelle 4Klingel alu IP33 DoorSpeak 4

Analoge Türfreisprechstelle mit 4 Klingeltastern, Feuchtigkeitsschutz nach Klasse IP 33. Großes beleuchtetes Klingelschild, 1 Schaltrelais, 1 potentialfreier Schaltausgang in Verbindung mit optionalem Steckernetzteil. Aluminium-Gehäuse, Bauhöhe 22 mm, für Aufputzmontage vorgesehen. Plug'n'Play für ES-Systeme.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Audiomodul
Breite:
115 mm
Höhe:
235 mm
Tiefe:
22 mm
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
4
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Manuell einstellbare Kamera:
nein
Farbe:
Silber
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 335,20*
€ 395,59*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 335,26*
€ 398,60*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 335,91*
€ 399,48*
€ 3,50*
ab € 341,52*
€ 406,44*
€ 6,90*
ab € 372,00*
€ 436,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,48*
€ 475,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,44*
€ 467,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,92*
€ 456,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,21*
€ 429,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,91*
€ 399,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.