Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftverbindungstechnik
>
Einschraubstutzen
>
Artikel
SILVYN-LTP-90°-M16X1,5/ 2-MS 55510410
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6012B-57651891
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
55510410
EAN/GTIN:
4044773745573
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
SILVYN-LTP-90°-M16X1,5/ 2-MS 55510410
Winkel-Schlauchverschraubung SILVYN® LTP 90° M16X1.5/2 NPB
Winkel-Schlauchverschraubung
M 16
Nenngröße: 16
Passend für Schutzschlauchgröße: 16
Halogenfrei
UV-beständig
IP 69, IP 66, IP 67, IP 68 - 5 bar
Anwendungsgebiete: SILVYN LTP
Mechanisch anspruchsvolle Umgebung
Überall wo Flüssigkeiten auftreten
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Hohe Abdichtung
Hohe Auszugkraft
Vibrationsschutz
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
16 mm
Ausführung:
90°-Bogen
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
0,394
Einteilig:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Installation Gebäudetechnik
>
Befestigungs- und Abzweigmaterial
>
Befestigungs- und Abzweigmaterial
Weitere Suchbegriffe:
Einschraubverschraubung
,
Gewinde Einschraubstutzen
,
Kreuzverschraubung Druckluft
,
Pneumatik Winkel-Schraubverbindung
,
Schraubverbindung Druckluft
,
Steckverschraubung
,
Winkelaufschraubverschraubung
,
Winkelsteckverschraubung
,
Winkelverschraubung Pneumatik
,
Winkel-Schlauchverschraubung
,
winkel schlauchverschraubung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,555*
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,975*
€ 21,39025
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,745*
€ 21,11655
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,465*
€ 20,78335
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,235*
€ 20,50965
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 14,555*
€ 17,32045
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen