Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-57654357 Herst.-Nr.: 2674440000 EAN/GTIN: 4050118686814 |
| |
|
| | |
| Blitzstromableiter 40mm VPUZPAI3A300/7,5 Gerät für den Überspannungsschutz in Energietechnik und Stromversorgung. Das Gerät sollte nahe der Einspeisung der zu schützenden Anlage installiert werden. Weitere Informationen: | | Netzform DC: | nein | Netzform IT: | nein | Netzform TN: | ja | Netzform TN-C: | ja | Netzform TN-C-S: | nein | Netzform TN-S: | nein | Netzform TT: | nein | Netzform sonstige: | ja | Anzahl der Leiter (ohne Erde): | 3 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 162,42* | € 196,19* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 164,85* | € 199,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 190,63* | € 225,46* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 195,33* | € 232,23* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 219,50* | € 259,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|