Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalter 1S, 1Ö, 1S 3RH2911-4GA31


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-57668506
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RH29114GA31
EAN/GTIN:
     4011209829688
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz

Hilfsschalter 1S, 1Ö, 1S 3RH2911-4GA31

Hilfsschalter, frontseitig, 3 S + 1 Ö, 53/54, 61/62, 73/74, 83/84, Strombahn: 1 S, 1 Ö, 1 S, 1 S, Ringkabelschuhanschluss, physisch kodiert, nur mit Hilfsschützen 3RH2140 und 3RH2443 kombinierbar (nach EN 50011) Hilfsschalter SIRIUS 3RH29 zur Erweiterung der Hilfskontakte im Steuerstromkreis.Die frontseitigen Hilfsschalter 3RH29 können ohne Werkzeug baugrößenunabhängig auf die Schütze 3RT2 und Hilfsschütze 3RH2 montiert werden.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung:
aufsteckbar
Montageart:
sonstige
Fassung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 9,51*
€ 13,62*
€ 5,00*
ab € 10,51*
€ 15,07*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 11,93*
€ 17,13*
€ 6,90*
ab € 12,11*
€ 17,39*
€ 8,95*
ab € 17,93*
€ 26,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3RH29111GA31
ab € 7,74*
Ähnlich
Siemens
3RH29112GA31
ab € 7,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.