Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Downlight 4000K DALI ELSA-2DL#EO10299667


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Downlight 4000K DALI ELSA-2DL#EO10299667
LED-Downlight 4000K DALI ELSA-2DL#EO10299667
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-57754012
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EO10299667
EAN/GTIN:
     4015120299667
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Downlight 4000K DALI ELSA-2DL#EO10299667

LED-Downlight, 18 W für Deckeneinbau. Einbauleuchte mit opaler Abdeckung (Diffusor). Hochwertiges Gehäuse, Leuchtenkörper aus Aluminium, weiß pulverbeschichtet (RAL 9003). Einsetzbar als Deckeneinbau ohne weiteres Zubehör. Farbtemperatur: 4000 K mit geringsten Farbtoleranzen. Lichtstrom: 1750 lm. Bemessungslebensdauer L80B50 bei 25 °C: 40000 h.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 213,49*
€ 261,61*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 215,04*
€ 262,22*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 216,90*
€ 264,23*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 220,51*
€ 269,75*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 230,10*
€ 280,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,23*
€ 314,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,01*
€ 304,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,44*
€ 294,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,97*
€ 285,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,90*
€ 258,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EO10300264
ab € 16,86*
Zubehör
Esylux Deutschland
EO10300899
ab € 21,27*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10427473
ab € 26,72*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10427480
ab € 27,75*
Zubehör
Esylux Deutschland
EO10430992
ab € 11,28*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425356
ab € 99,26*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425899
ab € 22,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.