Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Downlight 4000K DALI ELSA-2DL#EO10299667


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Downlight 4000K DALI ELSA-2DL#EO10299667
LED-Downlight 4000K DALI ELSA-2DL#EO10299667
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-57754012
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EO10299667
EAN/GTIN:
     4015120299667
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Downlight 4000K DALI ELSA-2DL#EO10299667

LED-Downlight, 18 W für Deckeneinbau. Einbauleuchte mit opaler Abdeckung (Diffusor). Hochwertiges Gehäuse, Leuchtenkörper aus Aluminium, weiß pulverbeschichtet (RAL 9003). Einsetzbar als Deckeneinbau ohne weiteres Zubehör. Farbtemperatur: 4000 K mit geringsten Farbtoleranzen. Lichtstrom: 1750 lm. Bemessungslebensdauer L80B50 bei 25 °C: 40000 h.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 213,53*
€ 262,64*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 213,75*
€ 263,25*
Frei Haus
ab € 215,10*
€ 265,25*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 220,06*
€ 270,59*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 230,70*
€ 280,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,64*
€ 312,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,12*
€ 304,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,50*
€ 294,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,75*
€ 284,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,53*
€ 254,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EO10300264
ab € 16,91*
Zubehör
Esylux Deutschland
EO10300899
ab € 21,73*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10427473
ab € 27,00*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10427480
ab € 27,93*
Zubehör
Esylux Deutschland
EO10430992
ab € 11,28*
Zubehör
Esylux Deutschland
EO10430947
ab € 4,80*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425356
ab € 99,76*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425899
ab € 22,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.