Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbauleuchte PO 4000K TAUNUS SKII#74811824


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pracht EinbauLED TAUNUS SKII 74811824 185 1,2m 1x27W 100o 3500lm 4000K4KV
Pracht EinbauLED TAUNUS SKII 74811824 185 1,2m 1x27W 100o 3500lm 4000K4KV
Artikel-Nr.:
     6012B-57765994
Hersteller:
     Alfred Pracht Lichttechnik
Herst.-Nr.:
     74811824
EAN/GTIN:
     4018098355533
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbauleuchte PO 4000K TAUNUS SKII#74811824

LED Leuchte zum bündigen Einbau. Optimiert für Verkehrsbetriebe. Mit Abdeckung aus PRACHTOPAL (PO) und Leuchtengehäuse aus GFK-Polyester, weiss. Mit MID-Power LEDs, Konverter in Leuchte integriert, mit kurzen, alterungsbeständigen Silikondichtungen, geeignet für den Deckenanbau. Decken- und Paneeldeckeneinbau mit optionalem Einbaurahmen möglich. IK06.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 497,77*
€ 587,18*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 495,02*
€ 587,76*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 501,08*
€ 592,88*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 521,14*
€ 613,25*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,88*
€ 705,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,18*
€ 695,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 559,00*
€ 665,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,70*
€ 643,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 501,08*
€ 596,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.