Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turmventilator View 86890 ws/sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Turmventilator View 86890 ws/sw
Turmventilator View 86890 ws/sw
Produktbild schräg
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-58050158
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     86890
EAN/GTIN:
     4011689868900
Suchbegriffe:
Säulenventilator
Turmstandventilator
Turmventilator
säulenventilator unold

Turmventilator View 86890 ws/sw

Modernes, schlankes Design, 3-stufige Geschwindigkeitsregelung, Lüftungsmodus: Schlaf/Normal/Natürlich, zuschaltbare 80° Oszillation zur besseren Luftverteilung, Funktionskontrollleuchten, Timer-Funktion (0,5 bis 7,5 Std.), stabiler Standfuß, Leistung: 40 W, 220-240 V~, 50/60 Hz, Gewicht: ca. 3,95 kg, Kabel: ca. 170 cm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Boden
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Leistungsaufnahme:
0,04 kW
Breite:
280 mm
Tiefe:
280 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 76,53*
€ 97,71*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,63*
€ 97,83*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 78,85*
€ 100,73*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,73*
€ 119,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,22*
€ 118,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,54*
€ 113,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,12*
€ 112,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,85*
€ 93,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unold
86850
ab € 31,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.