Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turmventilator Prestige TVL 90 sw/si


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Turmventilator Prestige TVL 90 sw/si
Turmventilator Prestige TVL 90 sw/si
Artikel-Nr.:
     6012B-58057321
Hersteller:
     Fakir Hausgeräte
Herst.-Nr.:
     6953009
EAN/GTIN:
     8690394650220
Suchbegriffe:
Säulenventilator
Turmstandventilator
Turmventilator
säulenventilator fakir

Turmventilator Prestige TVL 90 sw/si

LED-Display, 8-Std.-Timer, einstellbare Luftstromrichtung, integrierter Raumthermometer, Aufbewahrungssystem, Tragegriff, Farbe: schwarz/silber
Weitere Informationen:
Ausführung:
Boden
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Luftmenge unbelastet:
800 m³/h
Leistungsaufnahme:
0,09 kW
Höhe:
770 mm
Breite:
220 mm
Tiefe:
300 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 85,33*
€ 108,40*
€ 5,46*
ab € 85,34*
€ 108,40*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 88,84*
€ 112,15*
€ 3,50*
ab € 88,49*
€ 114,45*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 106,63*
€ 132,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,15*
€ 133,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,95*
€ 132,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,72*
€ 125,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,52*
€ 125,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,84*
€ 105,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fakir Hausgeräte
8690394659902
ab € 245,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.