Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtmelder RMQ-Titan flach o. Leuchtmitt. M22-LC-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON M22-LC-A Leuchtmelder 164376 kompakt flach bernstein 164376
EATON M22-LC-A Leuchtmelder 164376 kompakt flach bernstein 164376
Artikel-Nr.:
     6012B-58066114
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     164376
EAN/GTIN:
     4015081608829
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
eaton leuchtmelder ip67
leuchtmelder eaton
leuchtmelder

Leuchtmelder RMQ-Titan flach o. Leuchtmitt. M22-LC-A

Leuchtmelder,compact, System RMQ, Bauform flach, Linse bernstein, Fronteinbau, Durchmesser 22.3mm, mit Lampenfassung BA 9s max. 2,4W, Schutzart IP67, 69K
Weitere Informationen:
Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
orange
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22,5 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
22,5 mm
Mit Frontring:
nein
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Farbe Frontring:
Chrom
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 8,90*
€ 11,06*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 9,31*
€ 11,41*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 8,06*
€ 11,46*
1
€ 5,46*
ab € 8,55*
€ 12,17*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 9,70*
€ 13,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,62*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,78*
Zubehör
Eaton
107918
ab € 8,79*
Zubehör
Eaton
216548
ab € 2,43*
Zubehör
Eaton
218945
ab € 2,59*
Zubehör
Eaton
216500 M22S-ST-GB11
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216501 M22S-ST-GB12
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
216496 M22S-ST-GB6
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
216486 M22S-ST-X93
ab € 1,23*
Zubehör
Eaton
216485 M22S-ST-X88
ab € 1,23*
Zubehör
Eaton
218147 M22S-ST-X89
ab € 1,23*
Zubehör
Eaton
216546
ab € 17,19*
Zubehör
Eaton
216547
ab € 20,86*
Zubehör
Eaton
216549
ab € 4,78*
Zubehör
Eaton
216539
ab € 12,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.