| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-58068050 Herst.-Nr.: 2GN02 EAN/GTIN: 5027590472609 |
| |
|
| | |
| Passeinsatz 2A AC 400V Niederspannung IEC PASSHUELSE#2GN02 Sicherungszubehör, Passeinsatz für Sicherung, Niederspannung, 2 A, AC 400 V, D02, IEC, farbcodiert, E18, verhindert Einsetzen von Sicherungseinsatz mit falschem Stromwert Weitere Informationen: | | Baugröße: | D02 | Bemessungsstrom: | 2 A | Farbcode: | rosa | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,79* | € 1,04* | | | | | | | | 50 | | € 5,00* | ab € 0,802* | € 1,062* | | | | Lager 6012 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 0,8362* | € 1,1062* | | | | | | 7 Tage | | | 50 | | € 5,50* | ab € 0,91* | € 1,19* | | | | | 21 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 0,99* | € 1,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 55,31* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|