Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Safety switch 10A stand.for zone 1/21 GHG2610005R0011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-Safety switch 10A stand.for zone 1/21 GHG2610005R0011
Ex-Safety switch 10A stand.for zone 1/21 GHG2610005R0011
Artikel-Nr.:
     6012B-58152262
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG2610005R0011
EAN/GTIN:
     4250217403026
Suchbegriffe:
Ex-Schalter
Exx-Schalter
Schalter explosionsgeschützt
Mechanischer Sicherheitsschalter

Ex-Safety switch 10A stand.for zone 1/21 GHG2610005R0011

Ex-Sicherheitsschalter 10A 3-Pol für Zone 1/21
Variante: Standard
Bemessungsspannung: 500V
Bemessungsstrom: 10A
Frequenz: 50/60Hz
Polzahl: 3-Pol
Hilfskontakt: 1x S
Klemmpunkte: 2x 1,5mm² - 2,5mm² je Hauptkontakt, 2x 0,5mm² - 2,5mm² je Hilfskontakt
Schutzart: IP66
Schutzklasse: I
Zulässige Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C
Gehäusefarbe: Schwarz
Gehäusematerial: Polyamid
Abschließvorrichtung: 3-fach in AUS-Postion
Kabeleinführung: 1x M20 Kabelverschraubung (Plastik) + 1x M25 Kabelverschraubung (Plastik)
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung:
Ausschalter
Polzahl:
3
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 380,24*
€ 445,23*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 385,52*
€ 449,67*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,67*
€ 535,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,00*
€ 533,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,54*
€ 493,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,88*
€ 484,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,52*
€ 458,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.