Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprint O-Ring ORD-V 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10064708 WISKA O-Dichtring für Verschraubung M25 rund Fluor-Kautschuk (FKM)
10064708 WISKA O-Dichtring für Verschraubung M25 rund Fluor-Kautschuk (FKM)
Artikel-Nr.:
     6012B-58250740
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10064708
EAN/GTIN:
     4007685030861
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring

Sprint O-Ring ORD-V 25

Zur zusätzlichen Abdichtung der Verbindung Gehäuse/Kabelverschraubung. Geeignet für alle metrischen Gewindegrössen aus Metall oder Kunststoff.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Fluorkautschuk (FPM/FKM)
Shorehärte:
80
Innendurchmesser:
18 mm
Schnurdicke:
2 mm
Farbe:
schwarz
LABS-frei:
ja
Silikonfrei:
ja
Oberflächenschutz:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,8391*
€ 1,0791*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 0,8732*
€ 1,1132*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,9106*
€ 1,1506*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,8238*
€ 1,3202*
100
Frei Haus
ab € 1,0869*
€ 1,3799*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,1132*
€ 1,32471
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0532*
€ 1,25331
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8732*
€ 1,03911
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 111,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.