| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-58251640 Herst.-Nr.: JA042101 EAN/GTIN: 4050528046864 |
| |
|
| | |
| Industr.kapillarthermostat mech.AP 40-100°C TR JET-130 XG Überwachung oder Regelung von Temperaturen nicht aggressiver, flüssiger und gasförmiger Medien. Besonders geeignet für Wandmontage. Bei Temperaturregelung nicht aggressiver Gase im Kanal ist die Schutzwendel SW-200-12, bei Temperaturregelung in nicht aggressiven Fluiden ist die Tauchhülse TH, in aggressiven Fluiden die Tauchhülse NTH zu verwenden. Tauchhülsen oder Schutzwendel gehören nicht zum Lieferumfang. Weitere Informationen: | | Geeignet als 2 Punktregler: | ja | Max. Betriebstemperatur: | 55 °C | Mediumtemperatur: | 110 °C | Ausführung des Sensors: | Kapillarrohr | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 1 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Schutzart (IP): | IP65 | Elektronische Ausführung: | nein | Explosionsgeschützt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 122,48* | € 150,18* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 125,99* | € 155,14* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 131,55* | € 161,51* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 133,76* | € 164,88* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 131,75* | € 166,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|