Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste 9xSchutzk.C20Stecker EPU 09-C20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckdosenleiste 9xSchutzk.C20Stecker EPU 09-C20
Steckdosenleiste 9xSchutzk.C20Stecker EPU 09-C20
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-58457093
Hersteller:
     ENOC
Herst.-Nr.:
     54569
EAN/GTIN:
     7330701029165
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

Steckdosenleiste 9xSchutzk.C20Stecker EPU 09-C20

Für 19Zoll Montage, standard Schutzkontakt-Steckdosen mit Aluminiumgehäuse und Deckklappe aus schwarzem Kunststoff, ohne Schalter, Lieferung mit 3,0 m langem Kabel 3G1,5 mm2 mit C20, höchste Gesamtbelastung 250 V,16 A
Weitere Informationen:
Befestigungsmaß (standardisiert):
482,6 mm (19 Zoll)
Montagerichtung:
horizontal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
C20
Kabellänge:
3 m
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
9
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Länge:
482 mm
Höhe:
44 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 55,18*
€ 70,20*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 56,73*
€ 72,29*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 62,51*
€ 81,07*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,29*
€ 86,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,47*
€ 85,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,08*
€ 78,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,00*
€ 76,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.