Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENOC EPU 09-C20 19z Steckdosenleiste 9xSchuko C20 Anschlußbuchse 54569


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Enoc System EPU 09-C20 Verlängerungskabel 3 m 9 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
Enoc System EPU 09-C20 Verlängerungskabel 3 m 9 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
Enoc System EPU 09-C20 Verlängerungskabel 3 m 9 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
Artikel-Nr.:
     986-4728497
Hersteller:
     Enoc System
Herst.-Nr.:
     54569
EAN/GTIN:
     7330701029165
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
EPU 09-1019z Steckdosenleiste 9-fach Schuko 1 HE, Aluminiumgehäuse mit Anschlußbuchse C20
Weitere Informationen:
Länge:
482 mm
Kabellänge:
3 m
Höhe:
44 mm
Tiefe:
44 mm
Versorgungsspannung:
230 V
Montagerichtung:
horizontal
Mit Display:
false
Befestigungsmaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
C20
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
9
Mit LED-Anzeige:
false
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Mit Befestigungsmaterial:
false
Netzentstörfilter:
false
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
SNMP:
false
Mit Sicherung:
false
Elektrischer Anschluss:
Anschlussschnur mit Stecker
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der C13 Steckdosen:
0
Anzahl der C19 Steckdosen:
0
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Schaltbar:
false
Amperemeter:
false
Mit Temperaturmessung:
false
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 55,45*
€ 72,50*
Frei Haus
ab € 57,15*
€ 74,46*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 62,69*
€ 81,24*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,24*
€ 96,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,23*
€ 95,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,13*
€ 90,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,45*
€ 87,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,69*
€ 74,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.