Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19" Basic Wandschrank 12HE, 400mm Tief, sw W3 12-4-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19" Basic Wandschrank 12HE, 400mm Tief, sw W3 12-4-S
19" Basic Wandschrank 12HE, 400mm Tief, sw W3 12-4-S
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-58468109
Hersteller:
     ENOC
Herst.-Nr.:
     57433
EAN/GTIN:
     7330701103322
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 zoll wandgehäuse 12he

19" Basic Wandschrank 12HE, 400mm Tief, sw W3 12-4-S

W3 12-4-S Basic Wandschrank 12 HE 550x400x582mm ( BxTxH ) Gehäuse Gefertigt aus Stahlblech. Glastür aus Sicherheitsglas, Türöffnungswinkel 110°, inkl. Drehgrif LS 15 mit Standardschließzylinder und Schlüsseln, austauschbar gegen einen Drehgriff LS 46 zur Aufnahme eines DIN-Profilhalbzylinders. Abnehmbare Seitenteile. Dach und Boden mit Ausschnitt (Cut Out) für Kabedurchführung inklusive Kantenschutz, Bürstenleiste BL-W3 als Zubehör optional erhältlich.
Weitere Informationen:
Montage-Ebene:
vorne
Ausführung der Profilschiene:
L-förmig
Anzahl der Türen:
1
Art der Lüftung:
passiv
Breite:
550 mm
Höhe:
581 mm
Tiefe:
400 mm
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
12
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll wandgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 277,01*
€ 336,20*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 280,57*
€ 339,25*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,25*
€ 403,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,09*
€ 399,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,78*
€ 384,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,50*
€ 368,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,57*
€ 333,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.