Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-58563743 Herst.-Nr.: ZCT25G11 EAN/GTIN: 3389110184198 |
| |
|
| | |
| ZCT-Positionsschaltergeh. 1Ö+1S ZCT25G11 Diese ZCT Körper/Kontakt-Baugruppe mit Stecker hat Standardkontakte und einen Kunststoffkörper. Er verfügt über 1 x NO + 1 x NC Öffner vor Schließer (Schleichschaltung) und eine Pg 11 Kabelverschraubung. Er kann mit jedem Kopf, Betätiger oder Anschlussstück aus den Baureihen XCKD, XCKP und XCKT kombiniert werden. Weitere Informationen: | | Breite des Sensors: | 58 mm | Durchmesser des Sensors: | 0 mm | Höhe des Sensors: | 51 mm | Länge des Sensors: | 30 mm | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V: | 0 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V: | 0 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 1,5 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V: | 0 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V: | 0 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V: | 0,1 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 12,45* | € 17,60* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,42* | € 17,72* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 13,34* | € 18,73* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 14,24* | € 19,97* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 14,82* | € 20,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|