Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telemecanique ZCT25G11 Positionsschalter gehäuse Ö+S Kompakt gest. sch. Pg11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZCT-Positionsschaltergehäuse, 1Ö+1S, Kompakt, gestuft schaltend, Pg 11
ZCT-Positionsschaltergehäuse, 1Ö+1S, Kompakt, gestuft schaltend, Pg 11
ZCT-Positionsschaltergehäuse, 1Ö+1S, Kompakt, gestuft schaltend, Pg 11
Artikel-Nr.:
     986-1062767
Hersteller:
     TMSS Germany GmbH
Herst.-Nr.:
     ZCT25G11
EAN/GTIN:
     3389110184198
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Diese ZCT Körper/Kontakt-Baugruppe mit Stecker hat Standardkontakte und einen Kunststoffkörper. Er verfügt über 1 x NO + 1 x NC Öffner vor Schließer (Schleichschaltung) und eine Pg 11 Kabelverschraubung. Er kann mit jedem Kopf, Betätiger oder Anschlussstück aus den Baureihen XCKD, XCKP und XCKT kombiniert werden.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
1,5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0,1 A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung PG
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Breite des Sensors:
58 mm
Höhe des Sensors:
51 mm
Länge des Sensors:
30 mm
Durchmesser des Sensors:
0 mm
Ausführung des Betätigungselements:
ohne
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Ausgang elektronisch:
false
Zwangsöffnung:
true
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Ausrichtung des Betätigungselements:
sonstige
Mit Statusanzeige:
false
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 12,45*
€ 17,60*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,42*
€ 17,72*
Lager 986
8 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 13,34*
€ 18,73*
€ 3,90*
ab € 14,24*
€ 19,97*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 14,82*
€ 20,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.