Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-58569919 Herst.-Nr.: XCSDMR59010 EAN/GTIN: 3389110971880 |
| |
|
| | |
| Magnetschalter 10m 2p 0,1-100mA XCSDMR59010 XCSDMR Codierter Magnet-Sicherheitsschalter, 1 Öffner und 1 Schließer, gestuft schaltend, 10m Kabel. Weitere Informationen: | | Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge: | 2 | Art der Betätigung: | Magnet | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | sonstige | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel radial | Ausführung des Schaltausgangs: | Relaiskontakt | Länge des Sensors: | 38,5 mm | Durchmesser des Sensors: | 30 mm | Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne | Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ohne | Gehäusebauform: | Quader | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 40,10* | € 51,35* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 40,03* | € 51,46* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 41,33* | € 52,84* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 41,59* | € 53,17* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,21* | € 62,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|