Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserkocher Subito BY 5305 met-rt/sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wasserkocher Subito BY 5305 met-rt/sw
Wasserkocher Subito BY 5305 met-rt/sw
Artikel-Nr.:
     6012B-58650034
Hersteller:
     Moulinex
Herst.-Nr.:
     BY5305
EAN/GTIN:
     3045386346936
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
blitzkocher 1,7l

Wasserkocher Subito BY 5305 met-rt/sw

Edelstahlgehäuse, herausnehmbarer Anti-Kalkfilter, Ein-/ Ausschalter, Farbe: Metallic-Rot/schwarz
Weitere Informationen:
Heizschlange:
verdeckt
Inhalt:
1,7 l
Werkstoff des Behälters:
Edelstahl
Anschlusswert:
2400 W
Kabellos:
ja
Kochstoppfunktion:
ja
Wasserstandanzeige:
außen
360° Sockel:
ja
Grundfarbe:
metallic rot /schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, wasserkocher moulinex
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
1
€ 5,90*
ab € 28,46*
€ 36,21*
20 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 29,25*
€ 36,24*
23 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 29,72*
€ 36,77*
1
€ 5,46*
ab € 29,37*
€ 36,77*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 30,17*
€ 37,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.