Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LCD Küchenwaage bis 5kg,Edelstahl CTC KW 3367 inox


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Clatronic KW 3367 Edelstahl Elektronische Küchenwaage
Clatronic KW 3367 Edelstahl Elektronische Küchenwaage
Artikel-Nr.:
     6012B-58663185
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     271667
EAN/GTIN:
     4006160716672
Suchbegriffe:
Haushaltswaage
Küchenwaage
küchenwaage bis 5 kg
haushaltswaage

LCD Küchenwaage bis 5kg,Edelstahl CTC KW 3367 inox

Weitere Informationen:
Ausführung:
Tischwaage
Anzeigeart:
digital
Max. Belastbarkeit:
5 g
Teilung:
1 g
Zuwiegefunktion:
ja
Grundfarbe:
Edelstahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: küchenwaage 1g
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,46*
ab € 7,545*
€ 10,035*
Lager 6012
6
Frei Haus
ab € 7,775*
€ 10,305*
1
€ 4,00*
ab € 7,56*
€ 10,61*
2 Tage
37
1
Frei Haus
ab € 11,73*
€ 16,50*
1
€ 3,50*
ab € 25,41*
€ 33,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,305*
€ 12,26295
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,955*
€ 11,84645
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,545*
€ 11,35855
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,775*
€ 9,25225
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 61,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.