Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Mastan-/aufsatzleuchte 4000K 9701SG-AB7L #7198340


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRILUX 9701SG-AB7L-LRA/6800-740 7198340 10G2 ET Mastleuchte 7198340
TRILUX 9701SG-AB7L-LRA/6800-740 7198340 10G2 ET Mastleuchte 7198340
Artikel-Nr.:
     6012B-58701370
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7198340
EAN/GTIN:
     4018242425068
Suchbegriffe:
Ansatzleuchte
Mastansatzleuchte
LED-Linsen
LED-Optiken

LED-Mastan-/aufsatzleuchte 4000K 9701SG-AB7L #7198340

LED-Aufsatz- und Ansatzleuchte. Mit intelligentem Label zum schnellen Aufrufen von Leuchten-Informationen mittels QR-Code. Mit autarker Leistungsreduzierung über integrierte Auswerteelektronik. Reduzierung des Leuchtenlichtstroms auf 50 % für einen Zeitraum von 7 Stunden (-2h/+5h), verteilt um einen täglich neu bestimmten Mittelpunkt der Einschaltdauer.
Weitere Informationen:
Montageart:
Wandausleger
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
mehrfarbig
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 643,43*
€ 733,41*
Frei Haus
ab € 773,78*
€ 872,83*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 779,70*
€ 881,50*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 784,85*
€ 888,18*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 881,50*
€ 1.048,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 877,31*
€ 1.044,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 848,64*
€ 1.009,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 822,92*
€ 979,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 779,70*
€ 927,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2223200
ab € 17,87*
Zubehör
TRILUX
2223300
ab € 17,83*
Zubehör
TRILUX
6818500
ab € 6,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.