Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wandleuchte weiß, alu GU10 7854-250


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Wandleuchte weiß, alu GU10 7854-250
LED-Wandleuchte weiß, alu GU10 7854-250
Produktbild Detailansicht
Energielabel
Artikel-Nr.:
     6012B-58708978
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7854-250
EAN/GTIN:
     7318307854251
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED-Wandleuchte weiß, alu GU10 7854-250

Aluminium Außenleuchte, individuell verstellbarem Lichtaustritt 0-90°, inkl. fixiertem Leuchtmittel
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 56,86*
€ 56,86*
€ 5,00*
ab € 51,43*
€ 66,70*
€ 8,50*
ab € 51,53*
€ 66,82*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 53,01*
€ 68,44*
4 Tage
6
€ 6,45*
ab € 62,89*
€ 79,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,44*
€ 81,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,42*
€ 79,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,30*
€ 72,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7853-250
ab € 48,41*
Ähnlich
TRIO Leuchten
226960231
ab € 26,49*
Ähnlich
TRIO Leuchten
227560231
ab € 25,15*
Ähnlich
TRIO Leuchten
227560242
ab € 25,33*
Ähnlich
Smartwares
GWI-002-HW
ab € 32,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.