Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pollerleuchte silber 692290


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pollerleuchte silber 692290
LED-Pollerleuchte silber 692290
Artikel-Nr.:
     6012B-58713204
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     692290
EAN/GTIN:
     4007235922905
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe

LED-Pollerleuchte silber 692290

Albert-Pollerleuchte 692290\naus korrosionsbeständigem Aluminiumguß mit opalen Acrylglas.1 x LED 16W, 1600 lm, Lichtfarbe warmweiß 3000 : IP 44 - Schutzklasse : 200 x 900 x 260 mm
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Fußplatte:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 419,13*
€ 419,13*
Frei Haus
ab € 365,70*
€ 430,34*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 367,53*
€ 430,89*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 369,60*
€ 434,33*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 375,48*
€ 442,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,33*
€ 516,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,75*
€ 510,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,61*
€ 491,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,91*
€ 478,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,60*
€ 439,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gebr. Albert
692230
ab € 272,74*
Ähnlich
Gebr. Albert
690290
ab € 234,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.