| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-58720522 Herst.-Nr.: 3114006 EAN/GTIN: 8018367716801 |
| |
|
| | |
| LED-Pollerleuchte 4000K 3114006 Pollerleuchten-Serie für den Außenbereich, bestehend aus: Leuchtenkörper und Deckel aus AISI 316 elektropoliertem Edelstahl oder aus pulverbeschichtetem Aluminium. Diffusor aus transparentem UV-beständigem Polycarbonat. Reflektor aus metallisiertem Reinstaluminium, hochglänzend, oxidationsfrei. Kühlkörper aus Aluminium. Altersbeständige Silikondichtung. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Art der Leuchte: | Pollerleuchte | Mit Fußplatte: | ja | Mit Lichtsensor: | ja | Mit Bewegungsmelder: | nein | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 355,96* | € 417,44* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 361,77* | € 421,00* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 364,52* | € 424,68* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 373,96* | € 433,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|