Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pollerleuchte graphit A192002.93


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pollerleuchte graphit A192002.93
Pollerleuchte graphit A192002.93
Artikel-Nr.:
     6012B-58722737
Hersteller:
     Helestra
Herst.-Nr.:
     A192002.93
EAN/GTIN:
     4022671113236
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

Pollerleuchte graphit A192002.93

CREST, Pollerleuchte, graphit, LED nicht austauschbar, direkt, IP65
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Mit Fußplatte:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
anthrazit
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 299,64*
€ 356,25*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 303,04*
€ 359,53*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,53*
€ 427,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,70*
€ 422,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,55*
€ 405,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,61*
€ 397,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,04*
€ 360,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.