| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-58723113 Herst.-Nr.: 16874 EAN/GTIN: 4250611868742 |
| |
|
| | |
| LED-Pollerleuchte 830, schwarz JULO-1000-10-830-B Dekorative LED Außenleuchte aus Aluminiumdruckguss, mit schwarzer Gehäusefarbe und einem Kopfdurchmesser von 120mm. Erhältlich in den Höhen 410mm, 670mm und 1020mm. Der Abstrahlwinkel beträgt 326°. Die Leuchte ist mit einer Leistungsaufnahme von 10W in verschiedenen Farbtemperaturen von 3000K und 4000K erhältlich. Die Schutzart beträgt IP65 und die Schlagfestigkeit IK06. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Art der Leuchte: | Pollerleuchte | Mit Fußplatte: | ja | Mit Lichtsensor: | nein | Mit Bewegungsmelder: | nein | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Fassung: | sonstige | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 134,62* | € 170,13* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 140,32* | € 176,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|