Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Boden-/Wandstrahler 4000K 630007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SGL INTRO MIDI 15W LED 4000K, 630007 230V 1160lm 36o
SGL INTRO MIDI 15W LED 4000K, 630007 230V 1160lm 36o
Artikel-Nr.:
     6012B-58736355
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     630007
EAN/GTIN:
     7021986300079
Suchbegriffe:
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Gartenspot
Gartenstrahler

LED-Boden-/Wandstrahler 4000K 630007

HOVDEN MIDI 12W LED 4000K, 230V 1160lm 36°
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 103,93*
€ 131,72*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 104,96*
€ 133,01*
€ 5,46*
ab € 110,00*
€ 139,37*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 115,12*
€ 145,10*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 119,13*
€ 150,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,10*
€ 172,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,59*
€ 170,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,46*
€ 161,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,77*
€ 155,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,12*
€ 136,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.