Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Strahler 641924


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Strahler 641924
LED-Strahler 641924
Artikel-Nr.:
     6012B-58737525
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     641924
EAN/GTIN:
     7021986419245
Suchbegriffe:
Eckwinkel
Einlassecke
eckwinkel

LED-Strahler 641924

LANGFOSS MAXI Eckwinkel
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
427 mm
Breite:
238 mm
Höhe:
204 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,80*
€ 144,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,86*
€ 142,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,36*
€ 138,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,78*
€ 135,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,85*
€ 117,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.