Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Fluter AFPS24L50- #96644748


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AFP S 24L50-740 EWR HFX CL1 GY Allzweckflutlicht 38W 5823lm 4000K DALI grau
AFP S 24L50-740 EWR HFX CL1 GY Allzweckflutlicht 38W 5823lm 4000K DALI grau
AFP S 24L50-740 EWR HFX CL1 GY Allzweckflutlicht 38W 5823lm 4000K DALI grau
Artikel-Nr.:
     6012B-58780283
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     96644748
EAN/GTIN:
     5037319314530
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer

LED-Fluter AFPS24L50- #96644748

Kompakter, leichter LED-Universalflutlichtstrahler für flächige Beleuchtung. Gehäuse: Mini. Vorschaltgerät: LED-Konverter konfiguriert für DALI-Steuerung über zusätzliche Kabel, für 24 LEDs bei 500mA. Lichtverteilung: Extrem breite Straße. IP66, IK08, Schutzklasse I. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150).
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 534,99*
€ 622,77*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 533,75*
€ 623,33*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 542,67*
€ 628,58*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 547,59*
€ 635,96*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 628,58*
€ 748,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 617,94*
€ 735,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,05*
€ 691,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,42*
€ 675,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 542,67*
€ 645,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.