Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-An-und Aufsatzleuchte 3000K LIQ50SB3LLR #6944740


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-An-und Aufsatzleuchte 3000K LIQ50SB3LLR #6944740
Artikel-Nr.:
     6012B-58784018
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6944740
EAN/GTIN:
     4018242382767
Suchbegriffe:
Ansatzleuchte
Mastansatzleuchte
LED-Linsen
LED-Optiken

LED-An-und Aufsatzleuchte 3000K LIQ50SB3LLR #6944740

LED-Aufsatz- und Ansatzleuchte. Baugröße IQ 50 (555 x 290 mm). Mit intelligentem Label zum schnellen Aufrufen von Leuchten-Informationen mittels QR-Code. Mit autarker Leistungsreduzierung über integrierte Auswerteelektronik. Reduzierung des Leuchtenlichtstroms auf 50 % für einen Zeitraum von 7 Stunden (-2h/+5h), verteilt um einen täglich neu bestimmten Mittelpunkt der Einschaltdauer.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufsatz/Ansatz
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 629,41*
€ 733,72*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 634,70*
€ 740,91*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 740,91*
€ 881,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 736,37*
€ 876,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 711,31*
€ 846,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 685,66*
€ 815,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 634,70*
€ 755,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2223200
ab € 17,84*
Zubehör
TRILUX
2223300
ab € 17,76*
Zubehör
TRILUX
6818500
ab € 6,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.