Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrschraube m.Linsenkopf galv.verz. DIN7504 6047/001/01 5,5x45


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bohrschraube m.Linsenkopf galv.verz. DIN7504 6047/001/01 5,5x45
Bohrschraube m.Linsenkopf galv.verz. DIN7504 6047/001/01 5,5x45
Artikel-Nr.:
     6012B-58875216
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6047/001/01 5,5x45
EAN/GTIN:
     4001796381553
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube

Bohrschraube m.Linsenkopf galv.verz. DIN7504 6047/001/01 5,5x45

Bohrschraube mit Linsenkopf M-H DIN EN ISO 15481(ehem.DIN 7504) galv. verzinkt HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Zylinderkopf
Schraubsystem:
Phillips PH
Gewindedurchmesser:
5,5 mm
Länge:
45 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild Detailansicht
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1100
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1045*
€ 0,1345*
5 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 15,25*
€ 20,90*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 18,23*
€ 24,70*
Lager 6012
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 20,63*
€ 27,67*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,67*
€ 32,9273
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 23,40*
€ 27,846
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 22,07*
€ 26,2633
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 20,99*
€ 24,9781
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 20,70*
€ 24,633
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 20,63*
€ 24,5497
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04126* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056625001
ab € 0,44*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.