| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-58965360 Herst.-Nr.: 54556 EAN/GTIN: 4015588545566 |
| |
|
| | |
| Inhalator IN 165 Hoher Wirkungsgrad durch innovative Mikrokompressortechnik, zuverlässige Linderung von Atemwegsbeschwerden, wiederaufladbarer Akku: Ideal für die Anwendung unterwegs, mit Stickern zum Selbstgestalten und Postkarten zum Ausmalen, Motiv-Maske für Babys und Kinder ermöglicht eine einfache Inhalation, für die gezielte Behandlung der oberen und unteren Atemwege (z. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Inhalator | Grundfarbe: | blau/weiß | Spannung: | 100..240 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inhaliergerät, Medikament Inhalationsgerät, Medikament Inhalator, Medikament Vernebelung, Medikament Vernebler, Medikamenten Inhalator, Medikamenten Vernebelung, Medikamenten Vernebler, Medikamenten Verneblersystem, Medikamenteninhalationsgerät, Medikamenteninhalator, Medikamentenvernebelung, Medikamentenvernebler, Medikamentenverneblersystem, Inhalationsmaske, Sauerstoff-Atemmaske, Sauerstoffmaske, inhaliergerät medisana, inhalationsgerät, inhalationsmaske kind |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 74,42* | € 91,78* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 74,51* | € 91,89* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 74,52* | € 91,90* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 75,92* | € 93,54* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,23* | € 98,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|