Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medisana IN 165 Inhalator mit Nasenstück, mit Inhalationsmaske, mit Mundstück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X294152
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     54556
EAN/GTIN:
     4015588545566
Suchbegriffe:
Inhalationseinrichtung
Inhalationsgerät
Inhalator
Inhalier-Gerät
Für die gezielte Behandlung der oberen und unteren Atemwege (z. B. Asthma oder Erkältungen) bei Kindern und Erwachsenen.
Features:
Hoher Wirkungsgrad durch innovative Mikrokompressortechnik
Zuverlässige Linderung von Atemwegsbeschwerden
Wiederaufladbarer Akku: Ideal für die Anwendung unterwegs
Lieferumfang:
Inhalator + Zerstäuberflasche + 2 Luftschläuche (ca. 80 cm) + Motiv-Maske für Babys und Kinder + Erwachsenenmaske + Abgewinkeltes Mundstück + Nasenstück + 5 Ersatzfilter + Aufbewahrungstasche + 5 Sticker + 3 Postkarten + Ladekabel: Micro USB + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
44 mm
Länge:
108 mm
Breite:
72 mm
Gewicht:
0.240 kg
Besonderheiten:
mit Nasenstück + mit Inhalationsmaske + mit Mundstück
Produkt-Art:
Inhalator
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 74,31*
€ 92,74*
€ 3,50*
ab € 74,40*
€ 92,83*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 74,41*
€ 92,85*
Frei Haus
ab € 75,82*
€ 94,30*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 80,89*
€ 98,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,85*
€ 110,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,34*
€ 108,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,41*
€ 104,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,25*
€ 101,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,41*
€ 88,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,20*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.