Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte 1fach 80x80 820395-0101-I pws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
METZ CONNECT 820395-0101-I Steckdose Weiß
METZ CONNECT 820395-0101-I Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     6012B-59057924
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     820395-0101-I
EAN/GTIN:
     4250184110712
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Steckdoseneinsatz

Abdeckplatte 1fach 80x80 820395-0101-I pws

Zur Erweiterung von UPk-Anschlussdosen zu UP-Anschlussdosen, passend für alle modularen Abschlussdosen, Oberfläche matt, Farben verkehrsweiß (RAL 9016), reinweiß (RAL 9010) oder perlweiß (RAL 1013), Varianten: verkehrsweiß, reinweiß, perlweiß
Weitere Informationen:
Zentralplatte:
nein
Ausführung:
Datentechnik
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
1013
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,89*
ab € 0,45*
€ 0,81*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 0,47*
€ 0,84*
10
€ 5,00*
ab € 0,488*
€ 0,878*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,5248*
€ 0,9348*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 0,563*
€ 0,993*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,993*
€ 1,18167
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,773*
€ 0,91987
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,733*
€ 0,87227
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,663*
€ 0,78897
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,563*
€ 0,66997
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metz Connect
820395-0102-I
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.